KNIPEX - Pince brucelle en plastique 115mm ESD rectangulaire large - 920905ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • largeur de la pointe - 7.7 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087014

Réf. Sonepar

07579308701

Réf. Fournisseur

920905ESD

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

115 mm

largeur de la pointe:

7.7 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle en plastique 115mm ESD rectangulaire large - Brucelle en plastique ESD extrêmement légères et robustes dérivant lélectricité statique

Les Atouts de l'article:

Les brucelles ESD sont composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de carbone, sont électriquement et thermiquement hautement conductrices et se caractérisent par une résistance élevée à l'abrasion et aux rayures. Versions ESD uniquement : avec une résistance de surface comprise entre 10^2 et 10^4 ohms pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Les brucelles en plastique ESD sont stables aux températures allant jusqu'à 130 °C, une utilisation à court terme est possible jusqu'à 190 °C. Le plastique renforcé en fibres de carbone des variantes ESD est extrêmement flexible, résistant à la fatigue, aux vibrations et à l'eau, et possède une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, graisses, carburants et solvants non polaires. Les brucelles en plastique ESD sont idéales pour une protection maximale de la surface lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique. Brucelles en plastique ESD : également disponibles en jeu (92 00 05 ESD). Plastique renforcé de fibre de carbone.