KNIPEX - Pince brucelle inox 110mm lisse extra-fine - 922103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
largeur de la pointe - 0.12 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085089
Réf. Sonepar
07579308508
Réf. Fournisseur
922103
Marque
KNIPEX
longueur:
110 mm
largeur de la pointe:
0.12 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Idéales pour les travaux microscopiques, la manipulation de précision, les réparations, la fabrication de composants électroniques, ainsi que d'autres applications générales. Les pointes sont garanties de présenter une symétrie et un équilibre parfaits. Également disponibles en jeu (92 00 02). Acier inoxydable de première qualité.


