KNIPEX - Pince brucelle inox 110mm lisse extra-fine ESD - 922102ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 128 mm
largeur de la pointe - 0.5 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773086789
Réf. Sonepar
07579308678
Réf. Fournisseur
922102ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
128 mm
largeur de la pointe:
0.5 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Pince brucelle inox 110mm lisse extra-fine ESD - Brucelle universelle ESD dérivant l électricité statique, pour l électronique et la mécanique de précision - Acier inoxydable