KNIPEX - Pince brucelle inox 110mm lisse pointue - 922102

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 110 mm

  • largeur de la pointe - 0.18 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773085065

Réf. Sonepar

07579308506

Réf. Fournisseur

922102

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

110 mm

largeur de la pointe:

0.18 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle inox 110mm lisse pointue - Brucelle de précision resistante à la plupart des produits chimiques - Acier inoxydable de première qualité