KNIPEX - Pince brucelle inox 110mm lisse pointue ESD - 922101ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
largeur de la pointe - 0.25 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086772
Réf. Sonepar
07579308677
Réf. Fournisseur
922101ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
125 mm
largeur de la pointe:
0.25 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non


