Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince brucelle inox 120mm lisse - 922101

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • largeur de la pointe - 0.9 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773085041

Réf. Sonepar

07579308504

Réf. Fournisseur

922101

Marque

KNIPEX

longueur:

120 mm

largeur de la pointe:

0.9 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle inox 120mm lisse - Brucelle de précision resistante à la plupart des produits chimiques - Acier inoxydable de première qualité

Les Atouts de l'article:

Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Idéales pour les travaux microscopiques, la manipulation de précision, les réparations, la fabrication de composants électroniques, ainsi que d'autres applications générales. Les pointes sont garanties de présenter une symétrie et un équilibre parfaits. Également disponibles en jeu (92 00 02). Acier inoxydable de première qualité.