KNIPEX - Pince brucelle inox 120mm lisse ESD - 922103ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 140 mm

  • largeur de la pointe - 0.3 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086796

Réf. Sonepar

07579308679

Réf. Fournisseur

922103ESD

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

140 mm

largeur de la pointe:

0.3 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Oui

isolé:

Non

Pince brucelle inox 120mm lisse ESD - Brucelle universelle ESD dérivant lélectricité statique, pour lélectronique et la mécanique de précision - Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes. L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD). Acier inoxydable.