KNIPEX - Pince brucelle inox 120mm lisse rectangulaire coudée - 920106

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • largeur de la pointe - 6 mm

  • forme - coudé/galbé

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086765

Réf. Sonepar

07579308676

Réf. Fournisseur

920106

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

120 mm

largeur de la pointe:

6 mm

forme:

coudé/galbé

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

nickelé:

Non

Pince brucelle inox 120mm lisse rectangulaire coudée - Brucelle universelle resistante à la plupart des produits chimiques - Acier inoxydable de première qualité

Les Atouts de l'article:

Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable de première qualité.