Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince brucelle inox 142mm coudée isolée 1000V - 924701

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 148 mm

  • largeur de la pointe - 3 mm

  • forme - coudé/galbé

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086963

Réf. Sonepar

07579308696

Réf. Fournisseur

924701

Marque

KNIPEX

longueur:

148 mm

largeur de la pointe:

3 mm

forme:

coudé/galbé

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

antimagnétique:

Oui

isolé:

Oui

Pince brucelle inox 142mm coudée isolée 1000V

Les Atouts de l'article:

Avec poignées isolées pour les travaux sur installations électriques : sécurité jusqu'à 1000 V. Pour répondre à un large éventail de situations et d'applications dans l'industrie électronique. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 04). Acier inoxydable.