KNIPEX - Pince brucelle inox 200mm striée - 926101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
largeur de la pointe - 3.2 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085119
Réf. Sonepar
07579308511
Réf. Fournisseur
926101
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
largeur de la pointe:
3.2 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non


