KNIPEX - Pince brucelle inox 70mm lisse - 925102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 70 mm
largeur de la pointe - 1.2 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773086697
Réf. Sonepar
07579308669
Réf. Fournisseur
925102
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
70 mm
largeur de la pointe:
1.2 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Brucelles très courtes et légères avec des pointes étroites. Idéales pour travailler dans des espaces exigus, au microscope et pour des travaux de précision à proximité de l'objet. Idéales pour la manipulation d'échantillons, la préparation microscopique, le tri, la fabrication de précision, l'assemblage électronique, la retouche et la réparation. Acier inoxydable de première qualité.