Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince brucelle inox 70mm lisse pointue - 922105

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 70 mm

  • largeur de la pointe - 0.2 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086703

Réf. Sonepar

07579308670

Réf. Fournisseur

922105

Marque

KNIPEX

longueur:

70 mm

largeur de la pointe:

0.2 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle inox 70mm lisse pointue - Brucelle de précision resistante à la plupart des produits chimiques - Acier inoxydable de première qualité

Les Atouts de l'article:

Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Brucelles très courtes et légères avec des pointes étroites. Idéales pour travailler dans des espaces exigus, au microscope et pour des travaux de précision à proximité de l'objet. Idéales pour la manipulation d'échantillons, la préparation microscopique, le tri, la fabrication de précision, l'assemblage électronique, la retouche et la réparation. Acier inoxydable de première qualité.