KNIPEX - Pince brucelle inox 90mm lisse pointue - 922104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 90 mm
largeur de la pointe - 0.15 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773087526
Réf. Sonepar
07579308752
Réf. Fournisseur
922104
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
90 mm
largeur de la pointe:
0.15 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non