KNIPEX - Pince brucelle inox à pointes remplaçables 130mm coudée à 60° - 928103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 130 mm
largeur de la pointe - 0.7 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087137
Réf. Sonepar
07579308713
Réf. Fournisseur
928103
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
130 mm
largeur de la pointe:
0.7 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Pince brucelle inox à pointes remplaçables 130mm coudée à 60°- Brucelle avec pointes interchangeables ESD polyvalentes, dérivant l électricité statique - Acier inoxydable de première qualité