KNIPEX - Pince brucelle inox coupante 115mm - 921101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur de la pointe - 10 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773085003
Réf. Sonepar
07579308500
Réf. Fournisseur
921101
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
115 mm
largeur de la pointe:
10 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Pince brucelle inox coupante 115mm - Brucelle coupante particulièrement tranchantes et dures pour les travaux de coupe trés fins - Acier inoxydable