Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince brucelle inox coupante 115mm ESD - 921101ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • largeur de la pointe - 10 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086727

Réf. Sonepar

07579308672

Réf. Fournisseur

921101ESD

Marque

KNIPEX

longueur:

115 mm

largeur de la pointe:

10 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle inox coupante 115mm ESD - Brucelle coupante particulièrement tranchantes et dures pour les travaux de coupe trés fins - Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils en acier trempé martensitique de haute qualité, résistants et spécifiquement conçus pour empêcher la corrosion. Acier inoxydable au design étroit et conique pour une précision maximale lors de la coupe, de la dissection et de la segmentation d'objets extrêmement petits dans des espaces exigus. Pour l'industrie électronique, ainsi que pour les réparations et l'artisanat. Principalement utilisées pour couper les fils de cuivre doux, d'or ou d'argent, ainsi que les fils magnétiques. Avec des pinces coupantes obliques extrêmement dures et tranchantes. Également disponibles en version ESD : avec revêtement en résine époxy noire et une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Acier inoxydable.