KNIPEX - Pince brucelle inox croisée 120mm - 929101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
largeur de la pointe - 1.9 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086802
Réf. Sonepar
07579308680
Réf. Fournisseur
929101
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
120 mm
largeur de la pointe:
1.9 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Pince brucelle inox croisée 120mm - Brucelle croisée de précision - Maintien automatique grâce à la force de ressort, assistantes idéales pour le soudage - Acier inoxydable de première qualité
Les Atouts de l'article:
Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations. Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision. Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc. Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre. Fabriquées à la main, avec une excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Brucelles croisées de précision pour les applications particulièrement difficiles lorsque la résistance, y compris à la corrosion, fait partie des principales exigences. Les versions en acier inoxydable de qualité supérieure offrent une résistance aux températures élevées et une excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Acier inoxydable de première qualité.
Les Atouts de l'article:
Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations. Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision. Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc. Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre. Fabriquées à la main, avec une excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Brucelles croisées de précision pour les applications particulièrement difficiles lorsque la résistance, y compris à la corrosion, fait partie des principales exigences. Les versions en acier inoxydable de qualité supérieure offrent une résistance aux températures élevées et une excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Acier inoxydable de première qualité.