Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince brucelle inox croisée 120mm fine - 929102

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • largeur de la pointe - 0.2 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086819

Réf. Sonepar

07579308681

Réf. Fournisseur

929102

Marque

KNIPEX

longueur:

120 mm

largeur de la pointe:

0.2 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle inox croisée 120mm fine - Brucelle croisée de précision - Maintien automatique grâce à la force de ressort, assistantes idéales pour le soudage - Acier inoxydable de première qualité