Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince brucelle inox de positionnement 120mm ESD coudée à 35° - 921601ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • largeur de la pointe - 3.8 mm

  • forme - coudé/galbé

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086949

Réf. Sonepar

07579308694

Réf. Fournisseur

921601ESD

Marque

KNIPEX

longueur:

120 mm

largeur de la pointe:

3.8 mm

forme:

coudé/galbé

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Oui

isolé:

Non

Pince brucelle inox de positionnement 120mm ESD coudée à 35° - Brucelle de positionnement pour positionner ou retirer avec précision les petits composants - Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Facilite la prise en main, l'insertion et la traction des composants allongés les plus petits. Avec mors de préhension aux design dimensionnellement adaptés, par exemple pour positionner ou tirer fermement et en toute sécurité des composants arrondis ou cuboïdes sensibles. Pour la technologie traversante (THT) et la technologie « pin-in-hole » (PIH). Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Versions ESD uniquement : avec un revêtement en résine époxy noir testé avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms. Acier inoxydable.