KNIPEX - Pince brucelle inox de positionnement 145mm - 921102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 145 mm
largeur de la pointe - 5.5 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085034
Réf. Sonepar
07579308503
Réf. Fournisseur
921102
Marque
KNIPEX
longueur:
145 mm
largeur de la pointe:
5.5 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Facilite la prise en main, l'insertion et la traction des composants allongés les plus petits. Avec mors de préhension aux design dimensionnellement adaptés, par exemple pour positionner ou tirer fermement et en toute sécurité des composants arrondis ou cuboïdes sensibles. Pour la technologie traversante (THT) et la technologie « pin-in-hole » (PIH). Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Acier inoxydable.


