KNIPEX - Pince brucelle inox SMD 115mm coudée à 45° - 920101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur de la pointe - 1.6 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085522
Réf. Sonepar
07579308552
Réf. Fournisseur
920101
Marque
KNIPEX
longueur:
115 mm
largeur de la pointe:
1.6 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non


