KNIPEX - Pince brucelle inox SMD 120mm droite - 920103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
largeur de la pointe - 1.5 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085546
Réf. Sonepar
07579308554
Réf. Fournisseur
920103
Marque
KNIPEX
longueur:
120 mm
largeur de la pointe:
1.5 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour les travaux d'assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salle blanche, les réparations et les retouches de circuits imprimés dans l'industrie électronique. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. La variété de modèles et de types de mâchoires permet de maintenir, de positionner et de contrôler en toute sécurité de petits composants dans des espaces exigus. Également disponibles en jeu (92 00 03). Acier inoxydable de première qualité.


