KNIPEX - Pince circlips extérieurs de 3 à 10mm + vis de réglage - 130mm 90° - Gainage PVC - 4941A01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 3...10 mm

  • longueur - 130 mm

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773061755

Réf. Sonepar

07579306175

Réf. Fournisseur

4941A01

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

3...10 mm

longueur:

130 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince de précision pour circlips extérieurs d'Arbre 3 à 10mm - 130mm - Coudée à 90° - Gainage PVC antidérapant - Durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Le réglage de la butée évite la distorsion du circlips