KNIPEX - Pince circlips intérieurs de 40 à 100mm + vis de réglage - 225mm - Gainage PVC - 4831J3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 40...100 mm
longueur - 225 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773073888
Réf. Sonepar
07579307388
Réf. Fournisseur
4831J3
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
40...100 mm
longueur:
225 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince de précision pour circlips intérieurs d'Alésage 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC antidérapant - Durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Le réglage de la butée évite la distorsion du circlips