KNIPEX - Pince-clé 150mm - Bi-matière - Chromée - Mâchoires striées - Ouverture 40mm - SC - 8605150S02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
largeur de clé max. - 27 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
nombre de positions - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071785
Réf. Sonepar
07579307178
Réf. Fournisseur
8605150S02
Marque
KNIPEX
longueur:
150 mm
largeur de clé max.:
27 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
14
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Saisie sans à-coup de toutes les surfaces parallèles jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires à guidage parallèle. Appui sans jeu, sur toute la surface. Mâchoires striées pour une meilleure adhérence. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


