KNIPEX - Pince-clé 150mm - Bi-matière - Chromée - Ouverture 27mm - 8605150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
largeur de mâchoire - 4.7 mm
largeur de clé max. - 27 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773069928
Réf. Sonepar
07579306992
Réf. Fournisseur
8605150
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
150 mm
largeur de mâchoire:
4.7 mm
largeur de clé max.:
27 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
14
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non