KNIPEX - Pince-clé 150mm - Bi-matière - Chromée - Ouverture 27mm - SC - 8605150SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 150 mm

  • largeur de mâchoire - 4.7 mm

  • largeur de clé max. - 27 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070054

Réf. Sonepar

07579307005

Réf. Fournisseur

8605150SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

150 mm

largeur de mâchoire:

4.7 mm

largeur de clé max.:

27 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

14

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince-clé 150mm - Gaines bi-matière - Chromée - Ouverture 27mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - SC