KNIPEX - Pince-clé 150mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 27mm - SC - 8603150SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
largeur de clé max. - 27 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773070009
Réf. Sonepar
07579307000
Réf. Fournisseur
8603150SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
150 mm
largeur de clé max.:
27 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
14
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince-clé 150mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 27mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - SC
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Pince-clé universelle idéale en format de poche. L'élément indispensable dans votre trousse à outils.
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Pince-clé universelle idéale en format de poche. L'élément indispensable dans votre trousse à outils.