KNIPEX - Pince-clé 180mm - Bi-matière - Chromée - Ouverture 40mm - SC - 8605180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • largeur de clé max. - 40 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052180

Réf. Sonepar

07579305218

Réf. Fournisseur

8605180SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

largeur de clé max.:

40 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

15

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince-clé 180mm - Gaines bi-matière - Chromée - Ouverture 40mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - SC