KNIPEX - Pince-clé 180mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 40mm - SC - 8603180SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 35 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773028819
Réf. Sonepar
07579302881
Réf. Fournisseur
8603180SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
180 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
35 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
15
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
antimagnétique:
Non