KNIPEX - Pince-clé 180mm - Tranchant 45° - Pour enlever les écrous en alu type Hi-Lok® - 8605180S4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 13

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773069089

Réf. Sonepar

07579306908

Réf. Fournisseur

8605180S4

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

13

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

Pince-clé Aéro 180mm - Tranchant à 45° pour un meilleur accès - Pour enlever les écrous autocassants (colliers) en aluminium, par ex., sur des vissages type Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane)

Les Atouts de l'article:

Pour faire sauter les écrous autocassants (colliers) en aluminium, par ex., sur des vissages Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane). Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage involontaire, ni de glissement de la charnière. Force de sertissage élevée grâce à une force de levier 10 fois plus élevée. Tranchant coudé à 45° pour un meilleur accès. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.