Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince-clé 250mm - Bi-matière - Chromée - ?illet antichute - Ouverture 52mm - 8605250T

CopieCopie
KNIPEX - Pince-clé 250mm - Bi-matière - Chromée - ?illet antichute - Ouverture 52mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • largeur de clé max. - 52 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080138

Réf. Sonepar

07579308013

Réf. Fournisseur

8605250T

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

largeur de clé max.:

52 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

19

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince-clé 250mm - Gaines bi-matière - Chromée - Œillet antichute - Ouverture 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet

Les Atouts de l'article:

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.