KNIPEX - Pince-clé 250mm - Bi-matière - Chromée - Ouverture 52mm - 8605250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur de clé max. - 52 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
nombre de positions - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773047841
Réf. Sonepar
07579304784
Réf. Fournisseur
8605250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
largeur de clé max.:
52 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
19
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince-clé 250mm - Gaines bi-matière - Chromée - Ouverture 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet