Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince-clé 250mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - 8606250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • largeur de clé max. - 52 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082651

Réf. Sonepar

07579308265

Réf. Fournisseur

8606250SB

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

largeur de clé max.:

52 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

19

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince-clé 250mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Capacité 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Réglage rapide par pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Graduation de réglage pratique au laser (métrique et impériale) permettant de régler la largeur de la clé. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords sur les surfaces sensibles grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.