KNIPEX - Pince-clé 250mm - Gainage PVC - Chromée - Capacité 52mm ou 2" - 8603250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur de clé max. - 52 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773033837
Réf. Sonepar
07579303383
Réf. Fournisseur
8603250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
largeur de clé max.:
52 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
19
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince-clé 250mm - Gainage PVC - Chromée - Capacité 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.