Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince-clé 400mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 85mm - 8603400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • largeur de clé max. - 85 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077312

Réf. Sonepar

07579307731

Réf. Fournisseur

8603400

Marque

KNIPEX

longueur:

400 mm

largeur de clé max.:

85 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

25

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince-clé 400mm - Gainage PVC - Chromée - Ouverture 85mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet

Les Atouts de l'article:

L’outil de montage unique en son genre désormais disponible en longueur de 400 mm. Capacité jusqu’à 85 mm ou 3 3/8". Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Adaptation optimale à la pièce tout en maintenant une position commode des poignées. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Outil de vissage réglable. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Mâchoires lisses, permettant de réaliser, en les ménageant, des assemblages vissés de haute qualité en laiton, bronze ou inox. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.