KNIPEX - Pince-clé atramentisée noire 180 mm - Gainage bi-matière - Ouverture 40mm - SC - 8602180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • largeur de clé max. - 40 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084310

Réf. Sonepar

07579308431

Réf. Fournisseur

8602180SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

largeur de clé max.:

40 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

15

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince-clé atramentisée noire 180 mm - Gainage Bi-matière- Ouverture 40 mm - Mâchoires lisses - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - Sur carte