KNIPEX - Pince-clé atramentisée noire 250mm - Bi-matière - Ouverture 52mm ou 2" - 8602250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • largeur de clé max. - 52 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • nombre de positions - 19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082392

Réf. Sonepar

07579308239

Réf. Fournisseur

8602250

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

largeur de clé max.:

52 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

19

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince-clé atramentisée noire 250mm - Gainage bi-matière - Ouverture 52mm - Mâchoires lisses - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet

Les Atouts de l'article:

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.