Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince-clé atramentisée noire 250mm - Gainage PVC - Ouverture 52mm ou 2" - SC - 8601250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 19

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082637

Réf. Sonepar

07579308263

Réf. Fournisseur

8601250SB

Marque

KNIPEX

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

19

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

antimagnétique:

Non

Pince-clé atramentisée noire 250mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 52mm - Mâchoires lisses - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet - SC

Les Atouts de l'article:

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.