KNIPEX - Pince-clé noire tête polie 180mm - Gainage PVC - Capacité 40mm - 8601180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 15
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084273
Réf. Sonepar
07579308427
Réf. Fournisseur
8601180
Réf. Commerciale
KNIPEX
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
15
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
antimagnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.