KNIPEX - Pince clé XS 100mm - Chromée - Capacité 21mm - 8604100BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087298
Réf. Sonepar
07579308729
Réf. Fournisseur
8604100BK
Marque
KNIPEX
longueur:
100 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
10
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine. Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces. Immense capacité de préhension avec une longueur d’outil de seulement 100mm : l’action de la mâchoire parallèle saisit en continu avec une ouverture pouvant atteindre 21 mm. L’articulation coulissante robuste procure stabilité et durabilité. Mâchoire polie pour le montage en douceur des raccords et des pièces sensibles à la finition de surface délicate : peut être utilisée directement sur le chrome grâce au contact lisse sur la totalité de la surface!. Domaines d’application variés : ingénierie de précision, plomberie, pièce essentielle de la trousse à outils des vélos ou des motos, outil porté en permanence sur soi, modélisme. Ergot de protection évitant les pincements. Réglage fin avec 10 positions de réglage.


