KNIPEX - Pince collier d'étranglement d'Arbre de 1,5 à 4mm - Gainage PVC - 140mm - 4611G0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 1.5...4 mm
longueur - 140 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773047896
Réf. Sonepar
07579304789
Réf. Fournisseur
4611G0
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
1.5...4 mm
longueur:
140 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince collier d'étranglement d'Arbre de 1,5 à 4mm - 140mm - Gainage PVC - Ressort d'ouverture et vis de limitation ajustable - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium
Les Atouts de l'article:
Pour le montage de circlips sur des arbres de Ø 1,5 à 4 mm. Avec ressort d'ouverture. Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Pour circlips de Ø 1,5 à 4,0 mm, avec vis de limitation ajustable évitant les ouvertures trop grandes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Pour le montage de circlips sur des arbres de Ø 1,5 à 4 mm. Avec ressort d'ouverture. Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Pour circlips de Ø 1,5 à 4,0 mm, avec vis de limitation ajustable évitant les ouvertures trop grandes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


