KNIPEX - Pince collier d'étranglement d'Arbre de 5 à 13mm - Gainage PVC - 140mm - 4611G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 5...13 mm
longueur - 140 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773031079
Réf. Sonepar
07579303107
Réf. Fournisseur
4611G2
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
5...13 mm
longueur:
140 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour le montage de circlips sur des arbres de Ø 1,5 à 4 mm. Avec ressort d'ouverture. Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Pour le montage de circlips sur des arbres de Ø 5,0 – 13,0 mm. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.