KNIPEX - Pince coupante 215mm pour câbles plats - Corps acier chromé - Gainage PVC - 9415215EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • longueur totale - 215 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043911

Réf. Sonepar

07579304391

Réf. Fournisseur

9415215EAN

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

longueur totale:

215 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Pince coupante 215mm pour câble plat - Gainage PVC - Pour couper des câbles plats jusqu'à 56mm de largeur - Support de coupe interchangeable avec équerre pour couper à 90° - Corps en acier chromé - Lame interchangeable - EAN

Les Atouts de l'article:

Pour couper des câbles plats sans les écraser, jusqu'à 56 mm de largeur. Support de coupe interchangeable avec équerre pour couper à angle droit. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Lame: lame trapézoïdale standard, interchangeable. Corps de l'outil : acier à outils, laminé, trempé à l'huile.