KNIPEX - Pince coupante 215mm pour câbles plats - Corps acier chromé - Gainage PVC - 9415215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 215 mm
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773046011
Réf. Sonepar
07579304601
Réf. Fournisseur
9415215
Marque
KNIPEX
longueur totale:
215 mm
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour couper des câbles plats sans les écraser, jusqu'à 56 mm de largeur. Support de coupe interchangeable avec équerre pour couper à angle droit. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Lame: lame trapézoïdale standard, interchangeable. Corps de l'outil : acier à outils, laminé, trempé à l'huile.


