KNIPEX - Pince coupante à onglet 215mm - Corps en acier chromé - Gainage PVC - 9435215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
longueur de lame - 56 mm
direction - ambidextre
longueur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773046028
Réf. Sonepar
07579304602
Réf. Fournisseur
9435215
Réf. Commerciale
KNIPEX
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Non
longueur de lame:
56 mm
direction:
ambidextre
longueur:
215 mm
Pince coupante à onglet 215mm - Gainage PVC - Pour couper les profilés plastique, caoutchouc, bois, câbles plats jusqu'à 56mm de largeur - Butée à 45° et repères à 60°, 75°, 90° - Corps acier chromé - Lame interchangeable
Les Atouts de l'article:
Pour couper les profilés souples en plastique, caoutchouc ou bois sans les écraser, également pour les câbles plats. Support de coupe interchangeable avec équerre pour couper à un angle de 45° et repères pour couper à un angle de 60°, 75° et 90°. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Lame: lame trapézoïdale standard, interchangeable. Corps de l’outil: acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Pour couper les profilés souples en plastique, caoutchouc ou bois sans les écraser, également pour les câbles plats. Support de coupe interchangeable avec équerre pour couper à un angle de 45° et repères pour couper à un angle de 60°, 75° et 90°. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Lame: lame trapézoïdale standard, interchangeable. Corps de l’outil: acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.