KNIPEX - Pince coupante à onglet 215mm - Corps en acier chromé - Gainage PVC - 9435215EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec coupe-fil - Non

  • longueur de lame - 56 mm

  • longueur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773046974

Réf. Sonepar

07579304697

Réf. Fournisseur

9435215EAN

Réf. Commerciale

KNIPEX

avec coupe-fil:

Non

longueur de lame:

56 mm

longueur:

215 mm

Pince coupante à onglet 215mm - Gainage PVC - Pour couper les profilés plastique, caoutchouc, bois, câbles plats jusqu'à 56mm de largeur - Butée à 45° et repères à 60°, 75°, 90° - Corps acier chromé - Lame interchangeable - EAN

Les Atouts de l'article:

Pour couper les profilés souples en plastique, caoutchouc ou bois sans les écraser, également pour les câbles plats. Support de coupe interchangeable avec équerre pour couper à un angle de 45° et repères pour couper à un angle de 60°, 75° et 90°. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Lame: lame trapézoïdale standard, interchangeable. Corps de l’outil: acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.