Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante à ras démultipliée métaux tendres et plastiques 200mm Bi-matière - 7262200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081913

Réf. Sonepar

07579308191

Réf. Fournisseur

7262200

Marque

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

200 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante à ras démultipliée métaux tendres et plastiques 200mm coudée à 20° - Bi-matière - Coupe sans effort et tranchant de précision pour une coupe nette - Ressort d’ouverture intégré dans les poignées avec verrouillage pratique

Les Atouts de l'article:

Pour une coupe aisée à ras de métaux tendres ou profilés et composants épais en matières plastiques. Économie d'énergie, coupe affleurante même des pièces épaisses grâce à un mécanisme de levier extrêmement efficace à très faible frottement. Espace pour les mains et coupe affleurante grâce à la tête coudée à 20° avec éclisse sur un côté. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Tranchants de précision pour les matériaux tendres. Durable grâce aux tranchants trempés par induction d'une dureté jusqu'à 59 HRC. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.