KNIPEX - Pince coupante avec berceaux de dénudage 1,5 et 2,5mm² - 160mm - Tri-matière - 1422160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773034988
Réf. Sonepar
07579303498
Réf. Fournisseur
1422160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Avec tranchant long. Haute performance de coupe grâce à l'articulation à démultiplication. Trous de dénudage précis pour conducteurs unifilaires massifs de 1,5 et 2,5 mm². Découpe confortable de câbles NYM jusqu’à 5 x 2,5 mm². Pointes longues pour travaux de coupe de précision, également possible dans des espaces exigus. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.