Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - PINCE COUPANTE COTE ELECTRONIQUE 125MM - 7512125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040514

Réf. Sonepar

07579304051

Réf. Fournisseur

7512125

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

10.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante pour l’électronique 125mm avec ressort et serre-fils - Gainage PVC - Pour travaux de coupe de précision - Charnière vissée pour précision et résistance élevés - Tranchants meulés trempés par induction - Dureté env. 64 HRC

Les Atouts de l'article:

Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Avec tranchants coupants, meulés pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.